ELETTRA SRL AEG - AEGHD9532/300 BL.DIFF.ELFA HD9 4P <32A 300MA A 604888 - HD9532/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 32 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Fehlerstrom-Typ - A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 24 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
5413656048886
Artikelnummer
AEGHD9532/300
Herstellernummer
HD9532/300
Hersteller
ETT
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
32 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A


