Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGHD9532/030 BL.DIFF.ELFA HD9 4P <32A 30MA A 604886 - HD9532/030

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGHD9532/030 BL.DIFF.ELFA HD9 4P <32A 30MA A 604886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5413656048862

Artikelnummer

AEGHD9532/030

Herstellernummer

HD9532/030

Hersteller

ETT

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

4

ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA HD9 4P 32A 30MA A 604886, Blocco differenziale per interruttori modulari