Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGHD9463/300 BL.DIFF.ELFA HD9 4P <63A 300MA A 604911 - HD9463/300

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGHD9463/300 BL.DIFF.ELFA HD9 4P <63A 300MA A 604911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5413656049111

Artikelnummer

AEGHD9463/300

Herstellernummer

HD9463/300

Hersteller

ETT

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

4

Fehlauslöseschutz:

nein

ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA HD9 4P 63A 300MA A 604911, Blocco differenziale per interruttori modulari