Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGHD9432/300 BL.DIFF.ELFA HD9 4P <32A 300MA A 604902 - HD9432/300

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGHD9432/300 BL.DIFF.ELFA HD9 4P <32A 300MA A 604902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5413656049029

Artikelnummer

AEGHD9432/300

Herstellernummer

HD9432/300

Hersteller

ETT

Nennstrom:

32 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

4

Fehlauslöseschutz:

nein

ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA HD9 4P 32A 300MA A 604902, Blocco differenziale per interruttori modulari