Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGGVK5PC-72 ARM.SCHALT GVK COMP. IP65 PAR. PC 72 MOD - GVK5PC-72

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Art der Tür - Einzel

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8431044014067

Artikelnummer

AEGGVK5PC-72

Herstellernummer

GVK5PC-72

Hersteller

ETT

Montageart:

sonstige

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Höhe:

710 mm

Breite:

670 mm

Tiefe:

212 mm

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Anzahl der Module:

72

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

24

Anbaumöglichkeit:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Mit Montageplatte:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Funktionserhalt:

ohne

CENTRALINO DA INCASSO A MURO SCHALT IP40 2 FILE 24 MODULI, PORTA TRASPARENTE, TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 1000VAC/1500VDC, CLASSE DI ISOLAMENTO II, RESISTENZA AGLI URTI IK08, RESISTENZA AL CALORE CON PROVA DEL FILO INCANDESCENTE FINO A 650? C, STRUTTURAIN ABS PRIVA DI ALOGENI, COLORE BIANCO RAL9003, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40?C, MASSIMA POTENZA DISSIPABILE 37W, NORMA EN62208