ELETTRA SRL AEG - AEGGVK5PC-48 ARM.SCHALT GVK COMP. IP65 PAR. PC 48 MOD - GVK5PC-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Art der Tür - Einzel
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8431044014043
Artikelnummer
AEGGVK5PC-48
Herstellernummer
GVK5PC-48
Hersteller
ETT
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
510 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
212 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der Module:
48
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne