ELETTRA SRL AEG - AEGGVK5PC-144 ARM.SCHALT GVK COMP. IP65 PAR. PC 144 MD - GVK5PC-144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - sonstige
Höhe - 1310 mm
Breite - 670 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
299 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8431044014128
Artikelnummer
AEGGVK5PC-144
Herstellernummer
GVK5PC-144
Hersteller
ETT
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
sonstige
Höhe:
1310 mm
Breite:
670 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Tiefe:
212 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
144
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Reihen:
6
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
RAL-Nummer:
9003
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


