Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGGVK4IT-48 ARM.SCHALT GVK COMP. IP40 INC. PT 48 MOD - GVK4IT-48

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 597 mm

  • Breite - 737 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8431044013855

Artikelnummer

AEGGVK4IT-48

Herstellernummer

GVK4IT-48

Hersteller

ETT

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Unterputz

Höhe:

597 mm

Breite:

737 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

120 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

125 A

Anzahl der Module:

48

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

weiß

Einbautiefe:

100 mm

Anzahl der Reihen:

2

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Materialstärke Gehäuse:

1.2 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1.2 mm

RAL-Nummer:

9003

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

CENTRALINO DA PARETE SCHALT IP40 1 FILA 18 MODULI, PORTA CIECA, TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 1000VAC/1500VDC, CLASSE DI ISOLAMENTO II, RESISTENZA AGLI URTI IK08, RESISTENZA AL CALORE CON PROVA DEL FILO INCANDESCENTE FINO A 650? C, STRUTTURA IN ABS PRIVA DI ALOGENI, COLORE BIANCO RAL9003, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40?C, MASSIMA POTENZA DISSIPABILE 36,2W, NORMA EN62208