ELETTRA SRL AEG - AEGGVK4IC-72 ARM.SCHALT GVK COMP. IP40 INC. PC 72 MOD - GVK4IC-72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 797 mm
Breite - 737 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8431044013862
Artikelnummer
AEGGVK4IC-72
Herstellernummer
GVK4IC-72
Hersteller
ETT
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
797 mm
Breite:
737 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Tiefe:
120 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
72
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Einbautiefe:
100 mm
Anzahl der Reihen:
3
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.2 mm
RAL-Nummer:
9003
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet