Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGFDBAM11 CONT.AUS.ALL. MECCANISMO 1CO X MM9 - FDBAM11

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGFDBAM11 CONT.AUS.ALL. MECCANISMO 1CO X MM9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5050096308806

Artikelnummer

AEGFDBAM11

Herstellernummer

FDBAM11

Hersteller

ETT

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0