Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEXM MULTIF. AEG 3FN/1FN 400/230V 3M 2OUT - EXM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog/digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - nein

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 300 V

  • Max. Strommessbereich AC - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

6925897505435

Artikelnummer

AEGEXM

Herstellernummer

EXM

Hersteller

ETT

Anzeige:

analog/digital

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Max. Spannungsmessbereich AC:

300 V

Max. Strommessbereich AC:

6 A

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

sonstige

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

60 kHz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

ja

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

nein

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Stromversorgung:

Stromnetz

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP51

STRUMENTO MULTIFUNZIONE DIGITALE AEG, INSERZIONE TRIFASE+N, TRIFASE, MONOFASE, MISURA DI CORRENTE, TENSIONE FREQUENZA, POTENZA ATTIVA REATTIVA APPARENTE, FATTORE DI POTENZA, ENERGIA IMPORTATA ESPORTATA ATTIVA REATTIVA APPARENTE, FATTORE DI POTENZA, REGISTRAZIONE ALLARMI, TENSIONE NOMINALE FINO A 510VAC (80-300V L-N), INGRESSO DI CORRENTE SU TA /1A O /5A, INGRESSO DI TENSIONE DIRETTO O SU TV, FREQUENZA 50/60HZ, CONSUMO 5VA, CLASSE DI PRECISIONE 1, INTERVALLO PRIMARIO TV 50-750000V, INTERVALLO SECONDARIO TV 50-510V, INTERVALLO PRIMARIO TA 1-50000A, INTERVALLO SECONDARIO TA SENZA DECLASSAMENTO DELLA PRECISIONE 50mA-5A, 2 USCITE DIGITALI PROGRAMMABILI TENSIONE 40VDC CORRENTE INFERIORE A 60mADC, INGOMBRO MODULARE 3 MODULI, DIMENSIONI LXHXP 52,5X89X63,5mm, GRADO DI PROTEZIONE FRONTE IP51, APPARECCHIO IP20, PESO 252G, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5...55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -25...70°C, NORME IEC61557-12, IEC62053-21, IEC62053-24, IEC61326-1, IEC61010-1. IEC60529.