Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEXI440/A300 DIFF.PURO AEG EXI 4P 40A 300MA A 4M - EXI440/A300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542561255

Artikelnummer

AEGEXI440/A300

Herstellernummer

EXI440/A300

Hersteller

ETT

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...35 mm²

Einbautiefe:

69 mm

Verlustleistung:

9.1 W

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO EXI / FN 2 POLI, 4 POLI, TENSIONE NOMINALE 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 25A A 63A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 2P 110V (170 PER 30mA), 4P 230V (300V A 30mA), TENSIONE DI ISOLAMENTO 500VAC, CLASSE AC/A/AI/A-S/A-SI/F, SOGLIA D'INTERVENTO 30/100/300/500mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A PER AI/A-S/F, 5000A PER LA CLASSE A-SI, FREQUENZA 50HZ, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, ATTACCHI CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOTTO PER EXI, CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOPRA/SOTTO PER FN, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2NM, COLORE RAL 7035, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO TRAMITE APPOSITE FINESTRELLE MECCANICHE, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI