Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEX61NRC16 INT.AUT.AEG EX61NR 1P+N C 16A 6KA 1M - EX61NRC16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542783251

Artikelnummer

AEGEX61NRC16

Herstellernummer

EX61NRC16

Hersteller

ETT

INTERRUTTORE AUTOMATICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO COMPATTO EX61NR 1POLO+N IN UN MODULO, TENSIONE NOMINALE 230VAC, CORRENTE NOMINALE DA 2A A 40A, TENSIONE MINIMA-MASSIMA DI FUNZIONAMENTO 12-254V, TENSIONE DI ISOLAMENTO 500V, CURVA DI INTERVENTO DI TIPOC (5-10IN), FREQUENZA 50/60HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 6kA SECONDO EN60898, CAPACITA' DI ROTTURA 10KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, CAPACITA' DEI TERMINALI 10/16MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 1,2NM, COLORE RAL 7035, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI