Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEX101UCC13 INT.AUT.AEG EX100UC 1P C 13A 10KA 1M - EX101UCC13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4053546150094

Artikelnummer

AEGEX101UCC13

Herstellernummer

EX101UCC13

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

13 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

sonstige

Bemessungsspannung:

220 V

Einbautiefe:

69 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.69 W

INTERRUTTORE AUTOMATICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO EX100UC 1POLO/ 2POLI, TENSIONE NOMINALE 1P 253VAC, 2P 440VAC, CORRENTE NOMINALE DA 0,5A A 63A, TENSIONE MINIMA-MASSIMA DI FUNZIONAMENTO 1P 12-266VAC/250VDC, 2P 12-462VAC/500VDC, CURVA DI INTERVENTODI TIPO B/C, FREQUENZA 50/60HZ, POTERE DI INTERRUZIONE SECONDO EN60898 10KA, CAPACITA' DI ROTTURA SECONDO EN60947-2 10KA(AC/DC) PER CORRENTI MINORI UGUALI DI 40A, 6kA(AC)/10KA(DC) PER CORRENTI MAGGIORI DI 40A, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 20.000 MANOVRE FINO A 25A, 10.000 MANOVRE DOPO I 25 A, CAPACITA' DEI TERMINALI 10/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM, COLORE RAL 7035, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI