Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEX101UCC06 INT.AUT.AEG EX100UC 1P C 06A 10KA 1M - EX101UCC06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 69 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4053546150056

Artikelnummer

AEGEX101UCC06

Herstellernummer

EX101UCC06

Hersteller

ETT

Einbautiefe:

69 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

220 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spannungsart:

sonstige

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Verlustleistung:

2 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

INTERRUTTORE AUTOMATICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO EX100UC 1POLO/ 2POLI, TENSIONE NOMINALE 1P 253VAC, 2P 440VAC, CORRENTE NOMINALE DA 0,5A A 63A, TENSIONE MINIMA-MASSIMA DI FUNZIONAMENTO 1P 12-266VAC/250VDC, 2P 12-462VAC/500VDC, CURVA DI INTERVENTODI TIPO B/C, FREQUENZA 50/60HZ, POTERE DI INTERRUZIONE SECONDO EN60898 10KA, CAPACITA' DI ROTTURA SECONDO EN60947-2 10KA(AC/DC) PER CORRENTI MINORI UGUALI DI 40A, 6kA(AC)/10KA(DC) PER CORRENTI MAGGIORI DI 40A, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 20.000 MANOVRE FINO A 25A, 10.000 MANOVRE DOPO I 25 A, CAPACITA' DEI TERMINALI 10/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM, COLORE RAL 7035, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI