Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGESHFI63/300-4 DIFF.ELFA ESHFI 63A 4P 300MA AS 604500 - ESHFI63/300-4

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGESHFI63/300-4 DIFF.ELFA ESHFI 63A 4P 300MA AS   604500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Packung

  • 3 ST

EAN

5413656045007

Artikelnummer

AEGESHFI63/300-4

Herstellernummer

ESHFI63/300-4

Hersteller

ETT

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

50 mm

Interruttore differenziale modulare, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGESHFI63/300-4 - DIFF.ELFA ESHFI 63A 4P 300MA AS 604500