ELETTRA SRL AEG - AEGESHFI25/300-2 DIFF.ELFA ESHFI 25A 2P 300MA AS 604421 - ESHFI25/300-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
6 ST
EAN
5413656044215
Artikelnummer
AEGESHFI25/300-2
Herstellernummer
ESHFI25/300-2
Hersteller
ETT
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Einbautiefe:
50 mm


