Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEN63B50 INT.AUT.AEG EN60 3P B 50A 6KA 3M - EN63B50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4053546102901

Artikelnummer

AEGEN63B50

Herstellernummer

EN63B50

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

50 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Spannungsart:

sonstige

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

9.75 W

INTERRUTTORE AUTOMATICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO EN60 1POLO/ 1POLO+N/ 2POLI/ 3POLI/ 4POLI, TENSIONE NOMINALE 1P 230VAC, 1P+N 230VAC, 2...4P 400VAC, CORRENTE NOMINALE DA 0,5A A 63A, TENSIONE MINIMA-MASSIMA DI FUNZIONAMENTO 1P 12-253VAC,1P+N 12-253VAC,2...4P 12-462VAC, 2P 12-125VDC, TENSIONE DI ISOLAMENTO 250/440VAC, CURVA DI INTERVENTO DI TIPO B/C/D, FREQUENZA 50/60HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 6kA SECONDO EN60898, CAPACITA' DI ROTTURA 10KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 20.000 MANOVRE FINO A 32A, 10.000 MANOVRE DOPO I 32 A, CAPACITA' DEI TERMINALI 0,75/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2NM (4,5 NM MASSIMO), ATTACCHI CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOPRA/SOTTO, COLORE RAL 7035, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO TRAMITE APPOSITE FINESTRELLE MECCANICHE, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI