Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEN254C25 INT.AUT.AEG EN250 4P C 25A 25KA 4M - EN254C25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4053546114133

Artikelnummer

AEGEN254C25

Herstellernummer

EN254C25

Hersteller

ETT

INTERRUTTORE AUTOMATICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO EN250 2P/ 3P/ 4P, TENSIONE NOMINALE 2...4P 415VAC, CORRENTE NOMINALE DA 6A A 63A, TENSIONE MINIMA-MASSIMA DI FUNZIONAMENTO 2...4P 12-462VAC, TENSIONE DI ISOLAMENTO 440VAC, CURVA DI INTERVENTO DI TIPO C/D, FREQUENZA 50/60HZ, CAPACITA' DI ROTTURA 25KA PER TUTTA LA GAMMA SECONDO EN60947-2, POTERE DI INTERRUZIONE SECONDO EN60898 25KA PER CORRENTI DA 6A A 25A, 20kA PER CORRENTI 32A E 40A, 15KA PER CORRENTI 50A 63A, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C,TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 20.000 MANOVRE FINO A 32A, 10.000 MANOVRE DOPO I 32 A, ATTACCHI FAILSAFE (A PROVA DI ERRORE), CAPACITA' DEI TERMINALI 0,75/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM, COLORE RAL 7035, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO TRAMITE APPOSITE FINESTRELLE MECCANICHE, CLIP DI SGANCIO DIN DAL FRONTE, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI