ELETTRA SRL AEG - AEGEHFI25/030-4 DIFF.ELFA EHFI 25A 4P 30MA A 604478 - EHFI25/030-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
3 ST
EAN
5413656044789
Artikelnummer
AEGEHFI25/030-4
Herstellernummer
EHFI25/030-4
Hersteller
ETT
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50/60 Hz
Breite in Teilungseinheiten:
4
Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 4P. Corrente nominale 25 A. Classe A.


