ELETTRA SRL AEG - AEGEHFI25/030-2I DIFF.ELFA EHFI 25A 2P 30MA AI 605120 - EHFI25/030-2I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
6 ST
EAN
5413656051206
Artikelnummer
AEGEHFI25/030-2I
Herstellernummer
EHFI25/030-2I
Hersteller
ETT
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Frequenz:
50/60 Hz
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
50 mm


