ELETTRA SRL AEG - AEGEHFI25/030-2 DIFF.ELFA EHFI 25A 2P 30MA A 604942 - EHFI25/030-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
6 ST
EAN
5413656049425
Artikelnummer
AEGEHFI25/030-2
Herstellernummer
EHFI25/030-2
Hersteller
ETT
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50/60 Hz
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
50 mm



