Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI40/030-4 DIFF. EHBFI 40A 4P 30MA CLASSE B 561201 - EHBFI40/030-4

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI40/030-4 DIFF. EHBFI 40A 4P 30MA CLASSE B 561201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815603082

Artikelnummer

AEGEHBFI40/030-4

Herstellernummer

EHBFI40/030-4

Hersteller

ETT

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

0 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

B

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

44 mm