Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI25/300-4 DIFF. EHBFI 25A 4P 300MA CLASSE B 561203 - EHBFI25/300-4

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGEHBFI25/300-4 DIFF. EHBFI 25A 4P 300MA CLASSE B 561203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.0003 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815612039

Artikelnummer

AEGEHBFI25/300-4

Herstellernummer

EHBFI25/300-4

Hersteller

ETT

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.0003 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

B

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

44 mm

Interruttore differenziale puro serie EHBFI - Classe B. 4 Poli- 4 Moduli.