ELETTRA SRL AEG - AEGEFI63/030-4 DIFF.ELFA EFI 63A 4P 30MA AC 604525 - EFI63/030-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
3 ST
EAN
5413656045250
Artikelnummer
AEGEFI63/030-4
Herstellernummer
EFI63/030-4
Hersteller
ETT
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Einbautiefe:
50 mm


