ELETTRA SRL AEG - AEGEFI25/300-2 DIFF.ELFA EFI 25A 2P 300MA AC 604463 - EFI25/300-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
6 ST
EAN
5413656044635
Artikelnummer
AEGEFI25/300-2
Herstellernummer
EFI25/300-2
Hersteller
ETT
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
50 mm