ELETTRA SRL AEG - AEGEFI25/030-4 DIFF.ELFA EFI 25A 4P 30MA AC 604523 - EFI25/030-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
3 ST
EAN
5413656045236
Artikelnummer
AEGEFI25/030-4
Herstellernummer
EFI25/030-4
Hersteller
ETT
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
50 mm



