ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC06NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 6A 1M 692858 - EC91EC06NR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 6 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V - 4.5 kA
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5413656928584
Artikelnummer
AEGEC91EC06NR
Herstellernummer
EC91EC06NR
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Frequenz:
50...60 Hz