Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC02NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 2A 1M 692856 - EC91EC02NR

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGEC91EC02NR INT.AUT. AEG 1P+N C 4,5KA 2A 1M 692856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

5413656928560

Artikelnummer

AEGEC91EC02NR

Herstellernummer

EC91EC02NR

Hersteller

ETT

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico modulare, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGEC91EC02NR - INT.AUT. AEG 1P N C 4 5KA 2A 1M 692856