ELETTRA SRL AEG - AEGEC91C20NR INT.AUT. AEG 1P+N C 6KA 20A 1M 692870 - EC91C20NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 20 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5413656928706
Artikelnummer
AEGEC91C20NR
Herstellernummer
EC91C20NR
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
20 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20


