Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEC91C10NR INT.AUT. AEG 1P+N C 6KA 10A 1M 692868 - EC91C10NR

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGEC91C10NR INT.AUT. AEG 1P+N C 6KA 10A 1M 692868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5413656928683

Artikelnummer

AEGEC91C10NR

Herstellernummer

EC91C10NR

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

ELETTRA AEG MODELLO : INT.AUT. AEG 1P N C 6KA 10A 1M 692868, Interruttore automatico modulare