ELETTRA SRL AEG - AEGEAF61NC16/A30 MTD AEG 1P+N C 16A 6KA 30MA A 2M AFDD - EAF61NC16/A30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Energiebegrenzungsklasse - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542625858
Artikelnummer
AEGEAF61NC16/A30
Herstellernummer
EAF61NC16/A30
Hersteller
ETT
Bemessungsstrom:
16 A
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
7.5 kA
Schutzart (IP):
IP40
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69 mm


