Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGEAF61NC10/A30 MTD AEG 1P+N C 10A 6KA 30MA A 2M AFDD - EAF61NC10/A30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542625650

Artikelnummer

AEGEAF61NC10/A30

Herstellernummer

EAF61NC10/A30

Hersteller

ETT

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

7.5 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

69 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Schutzart (IP):

IP40

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE ARC FAULT DETECTION DEVICE AEG SERIE ELFANEXT, PROTEZIONE PER ARCO IN SERIE / ARCO IN PARALLELO / SOVRATENSIONE (275V), MODELLO EAF 1POLO+N, TENSIONE NOMINALE 1P+N 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 6A A 20A, TENSIONE DI ISOLAMENTO 500VAC, CURVA DI INTERVENTO DI TIPO C, CLASSE A, SOGLIA D'INTERVENTO 30mA, FREQUENZA 50/60HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 6kA SECONDO EN60898, CAPACITA' DI ROTTURA 7,5KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, ATTACCHI CON FAILSAFE CON DOPPIO TERMINALE PIN E GABBIA SOPRA/SOTTO, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM, COLORE RAL 7035, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO TRAMITE APPOSITE FINESTRELLE MECCANICHE, DOTATO DI LED LAMPEGGIANTE CHE INDICA LA CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI