ELETTRA SRL AEG - AEGE94C50 INT.AUT.ELFA E90 4P C 50A 6KA 552871 - E94C50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 50 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815528712
Artikelnummer
AEGE94C50
Herstellernummer
E94C50
Hersteller
ETT
Einbautiefe:
50 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC/DC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Breite in Teilungseinheiten:
4


