ELETTRA SRL AEG - AEGE94C20 INT.AUT.ELFA E90 4P C 20A 6KA 552867 - E94C20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 20 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Spannungsart - AC/DC
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815528675
Artikelnummer
AEGE94C20
Herstellernummer
E94C20
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
20 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
50 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3