ELETTRA SRL AEG - AEGE92SUCB10 INT.AUT.ELFA E90S UC 2P B 10A 6KA 553292 - E92SUCB10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 10 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815532924
Artikelnummer
AEGE92SUCB10
Herstellernummer
E92SUCB10
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
10 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
DC
Bemessungsspannung:
12 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...60 Hz


