ELETTRA SRL AEG - AEGE92C16 INT.AUT.ELFA E90 2P C 16A 6KA 552828 - E92C16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 16 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Spannungsart - AC/DC
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815528286
Artikelnummer
AEGE92C16
Herstellernummer
E92C16
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
50 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3