ELETTRA SRL AEG - AEGE91EC40N INT.AUT.ELFA E90E 1+N C 40A 4,5KA 552681 - E91EC40N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 40 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815526817
Artikelnummer
AEGE91EC40N
Herstellernummer
E91EC40N
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
40 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Energiebegrenzungsklasse:
3
Schutzart (IP):
IP20


