ELETTRA SRL AEG - AEGE91EC02 INT.AUT.ELFA E90E 1P C 2A 4,5KA 552610 - E91EC02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 2 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5411815526107
Artikelnummer
AEGE91EC02
Herstellernummer
E91EC02
Hersteller
ETT
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
2 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Energiebegrenzungsklasse:
3
Schutzart (IP):
IP20