Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/800 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG 800/5A - E8T/800

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/800 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG 800/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078115019

Artikelnummer

AEGE8T/800

Herstellernummer

E8T/800

Hersteller

ETT

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

8 VA