Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/80 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG 80/5A - E8T/80

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/80 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG 80/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 80 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078114999

Artikelnummer

AEGE8T/80

Herstellernummer

E8T/80

Hersteller

ETT

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

80 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Öffnungsdurchmesser:

22 mm