Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/500 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG 500/5A - E8T/500

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGE8T/500 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO AEG 500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 32 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078114968

Artikelnummer

AEGE8T/500

Herstellernummer

E8T/500

Hersteller

ETT

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

32 mm