Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDX240/A500 BLOCCO DIFF.AEG DX 2P 40A 500MA A 2M - DX240/A500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 40 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542673156

Artikelnummer

AEGDX240/A500

Herstellernummer

DX240/A500

Hersteller

ETT

Nennstrom:

40 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.5...0.5 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

3.2 W

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

BLOCCO DIFFERENZIALE AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO DX 2P/3P/4P, TENSIONE NOMINALE 230/400VAC, CORRENTE NOMINALE 40/63A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 2P 170-254V, 3P/4P 195-400V, TENSIONE DI ISOLAMENTO 500VAC, CLASSE AC/A/AI/A-SI, SOGLIA D'INTERVENTO 30/300/500/1000mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A PER LA CLASSE A, 5000A PER LA CLASSE A-SI, FREQUENZA 50HZ, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, ATTACCHI 2P DOPPIO TERMINALE PIN E GABBIA, 3P/4P 40A TERMINALE A GABBIA, 3P/4P 63A DOPPIO TERMINALE PIN E GABBIA, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/25MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, 4P A 40A 1...16MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM (2P), 1,2NM (3P/4P FINO A 40A), 2,8NM (3P/4P 63A), COLORE RAL 7035, TUTTI I MODELLI CON IN=63A SONO DOTATI DI MORSETTI DI SGANCIO Y1, Y2 A POTENZIALE LIBERO, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI