Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDN60C16/A300 MTD AEG DN60 1P+N C 16A 6KA 300MA A 2M - DN60C16/A300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542701958

Artikelnummer

AEGDN60C16/A300

Herstellernummer

DN60C16/A300

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verlustleistung:

6 W

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Fehlauslöseschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...35 mm²

INTERRUTTORE AUTOM. DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO DN60 1P+N, TENSIONE NOMINALE 1P+N 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 4A A 40A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 110(170 PER 30mA)/264V, TENSIONE DI ISOLAMENTO 500VAC, CURVA DI INTERVENTO B/C, CLASSE AC/A/AI/F, SOGLIA D'INTERVENTO 10/30/300mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A PER AI/F, FREQUENZA 50HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 6kA SECONDO EN61009-1, CAPACITA' DI ROTTURA 10KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO-25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10000 MANOVRE, ATTACCHI CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOPRA/SOTTO, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2NM, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO CON FINESTRELLE MECCANICHE, SEGNALAZIONE DI INTERVENTO PER GUASTO DIFFERENZIALE CON BANDIERA DI BLU, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI