Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDN45C10/F30 MTD AEG DN45 1P+N C 10A 4,5KA 30MA F 2M - DN45C10/F30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Fehlerstrom-Typ - F

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542696353

Artikelnummer

AEGDN45C10/F30

Herstellernummer

DN45C10/F30

Hersteller

ETT

Bemessungsstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

F

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

4.5 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

240 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Einbautiefe:

69 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Verlustleistung:

3 W

INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO AEG SERIE ELFANEXT, CLASSE F, ANTIPERTURBAZIONE, MODELLO DN45 1P+N, TENSIONE NOMINALE 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 6A A 40A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 110(170 PER 30mA)/264V, TENSIONE DI ISOLAMENTO 500VAC, CURVA DI INTERVENTO TIPO C, SOGLIA D'INTERVENTO 30mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A, FREQUENZA 50HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5kA SECONDO EN61009-1, CAPACITA' DI ROTTURA 6KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10000 MANOVRE, ATTACCHI CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOPRA/SOTTO, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2NM, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO CON FINESTRELLE MECCANICHE, SEGNALAZIONE DI INTERVENTO PER GUASTO DIFFERENZIALE CON BANDIERA BLU, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI