Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDN100C10/A300 MTD AEG DN100 1P+N C 10A 10KA 300MA A 2M - DN100C10/A300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542703952

Artikelnummer

AEGDN100C10/A300

Herstellernummer

DN100C10/A300

Hersteller

ETT

Bemessungsstrom:

10 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsspannung:

240 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Einbautiefe:

69 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Verlustleistung:

3 W

INTERRUTTORE AUTOM. DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO DN100 1P+N, TENSIONE NOMINALE 1P+N 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 6A A 40A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 110(170 PER 30mA)/264V, TENSIONE DI ISOLAMENTO 500VAC, CURVA DI INTERVENTO DI TIPO C, CLASSE AC/A/AI/F, SOGLIA D'INTERVENTO 30/300mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A PER AI/F, FREQUENZA 50HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 10kA SECONDO EN61009-1, CAPACITA' DI ROTTURA 15KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, ATTACCHI CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOPRA/SOTTO, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2NM, SEGNALAZIONE DI STATO E SCATTATO TRAMITE FINESTRELLE MECCANICHE, SEGNALAZIONE DI INTERVENTO PER GUASTO DIFFERENZIALE TRAMITE BANDIERA BLU, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI