Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDMA63NPB20/300 MTD AEG 3P+N B 20A 6KA 300MA A - DMA63NPB20/300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012542530053

Artikelnummer

AEGDMA63NPB20/300

Herstellernummer

DMA63NPB20/300

Hersteller

ETT

Bemessungsstrom:

20 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

B

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Einbautiefe:

69 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Verlustleistung:

11.81 W

Interruttore automatico differenziale magnetotermico serie DMA63NP; 3P+N; corrente nominale 10...32A; potere di cortocircuito nominale Icn secondo EN 61009-1 6000A; capacità di rottura secondo EN 60947-2 a 230VAC 10kA; tensione nominale Un 415VAC; tensione d'impiego min-max 300-440VAC; classe A; soglia d'intervento 300mA; curva caratteristica B