Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDG62C32 INT.AUT.AEG DG+ 2P 32A 6KA 2M 694976 - DG62C32

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGDG62C32 INT.AUT.AEG DG+ 2P 32A 6KA 2M 694976

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5413656949763

Artikelnummer

AEGDG62C32

Herstellernummer

DG62C32

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

32 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

69 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

7.4 W

DG60+ INTERRUTTORI MODULARI CON PROTEZIONE PER SOVRACCARICO E PER CORTOCIRCUITO. SONO DISPONIBILI IN VERSIONE 1P+N E 2P, CON CARATTERISTICA DI INTERVENTO IN CURVA C, CORRENTE NOMINALE DA 6A A 40A, CON POTERE DI INTERRUZIONE 6KA. TUTTI GLI INTERRUTTORI SERIE DG60+ SONO CONFORMI ALLA NORMA EN60898 PER APPLICAZIONI DOMESTICHE