Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDG41NC25 INT.AUT.AEG DG+ 1P+N 25A 4,5KA 2M 695185 - DG41NC25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5413656951858

Artikelnummer

AEGDG41NC25

Herstellernummer

DG41NC25

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

69 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

6.4 W

DG40+ interruttori modulari di protezione. Essi hanno due differenti tipi di protezione, la protezione termica per sovracorente e la protezione magnetica per cortocircuito. Sono disponibili in versione 1P+N e 2P, con caratteristica di protezione in curvaC, con potere di interruzione 4,5kA a 230-400V AC e correnti nominali da 6 a 40A. Tutti gli interruttori della serie DG40+ sono conformi alla norma IEC/EN 60898-1, che consente l'uso per applicazioni residenziali.