Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGDDM45AC16/030 INT.DIFF.DDM+ 1+N 16A 4,5KA AC 2M 695198 - DDM45AC16/030

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGDDM45AC16/030 INT.DIFF.DDM+ 1+N 16A 4,5KA AC 2M 695198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V

  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012542399650

Artikelnummer

AEGDDM45AC16/030

Herstellernummer

DDM45AC16/030

Hersteller

ETT

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verlustleistung:

4.5 W

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...55 °C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Fehlauslöseschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

DDM45+ interruttori magnetotermici differenziali. Sono disponibili in versione 1+N, con caratteristica di protezione in curva C, classe differenziale AC/A e con correnti nominali da 6 a 40A. Tutti gli interruttori della serie DDM45+ sono conformi alla norma IEC/EN 60898-1, che consente l'uso per applicazioni residenziali e alla norma IEC/ EN 60947-2, che consente l'uso per applicazioni industriali.